ステーションボックス 586シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:外寸/幅64.5×奥行76.8×高さ112.7cm、内寸/幅52.5×奥行65.4×高さ92×扉の高さ61cm●色調:ウォームグレー●材質:本体/PE、透明窓/PC、固定台/再生PE●容量:300L●45L用ごみ袋の収納目安:4〜6袋●標準タイプ●重量:32kg●許容荷重:60kg●固定台仕様:風対策や盗難防止でアンカー打ちが可能です。●設置面積が広いので舗装されていない場所にも置きやすいタイプです。●※ご注意●▼必ず平坦な場所に設置して下さい。●▼キャスタータイプを設置の際はブレーキで固定して下さい。●▼事故防止のため、中に入ったり、上に乗ったりしないで下さい。●▼転倒防止のため、風の強い時はロープ等で固定して下さい。●▼火のついたタバコ、高温のもの、引火性のあるものを入れないでください。●※材質の略号について:PP=ポリプロピレン/PE=ポリエチレン/PS=スチロール樹脂/ABS=ABS樹脂/PA=ナイロン 注文コード55269149 品番586-155
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ごみの分別を進め、ごみステーションをより美しく衛生的に保ちます。
異なるサイズもきれいに並びます
▼高さ、奥行きが同じですので容量の異なるサイズを並べても美観を損ないません。
ごみの出し入れスムーズ、前扉フルオープンに
▼フルオープン構造なので奥の方のごみも楽に取り出せ、腰への負担が減少します。
掃除が楽々フラットな床面
▼衛生面に配慮したシンプル構造です。
▼床面がフラット構造なのでごみがこびりつきにくく、清掃が楽に行えます。
▼水をかけても一か所に溜まることなく、排水が楽に行えます。
耐候性に優れています
▼実績のある高密度PEを使用し、長期の屋外使用においても安心してご利用いただけます。
▼本製品は割れにくく、リサイクルも可能です。
組み立てが不要です
▼ご購入後、組み立ての必要がなく、すぐに設置できます。
カギの取り付けでセキュリティを守ります
▼収集容器の管理や有価物の保管用に、簡単にカギ(南京錠)が取り付けられます。
※南京錠は付属しておりません。
どの場所でも外観がマッチします。▼標準タイプは中が見えない構造のため、店舗など周囲に見られたくないところへの設置にお勧めです。

仕様●サイズ:外寸/幅64.5×奥行76.8×高さ112.7cm、内寸/幅52.5×奥行65.4×高さ92×扉の高さ61cm●色調:ウォームグレー●材質:本体/PE、透明窓/PC、固定台/再生PE●容量:300L●45L用ごみ袋の収納目安:4〜6袋●標準タイプ●重量:32kg●許容荷重:60kg●固定台仕様:風対策や盗難防止でアンカー打ちが可能です。●設置面積が広いので舗装されていない場所にも置きやすいタイプです。●※ご注意●▼必ず平坦な場所に設置して下さい。●▼キャスタータイプを設置の際はブレーキで固定して下さい。●▼事故防止のため、中に入ったり、上に乗ったりしないで下さい。●▼転倒防止のため、風の強い時はロープ等で固定して下さい。●▼火のついたタバコ、高温のもの、引火性のあるものを入れないでください。●※材質の略号について:PP=ポリプロピレン/PE=ポリエチレン/PS=スチロール樹脂/ABS=ABS樹脂/PA=ナイロン アズワン品番65-5675-44
注意
●※ご注意、必ず平坦な場所に設置して下さい、キャスタータイプを設置の際はブレーキで固定して下さい、事故防止のため、中に入ったり、上に乗ったりしないで下さい、転倒防止のため、風の強い時はロープ等で固定して下さい、火のついたタバコ、高温のもの、引火性のあるものを入れないでください。●※材質の略号について:PP=ポリプロピレン/PE=ポリエチレン/PS=スチロール樹脂/ABS=ABS樹脂/PA=ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする