仕様●最大使用者体重:100kg●タイプ:両側手すりタイプ●重量:約22kg●サイズ:幅80×奥行45×高さ75~85cm、手すり高さ/75・80・85cm(3段階)●材質:各手すり/半硬質塩化ビニル樹脂・アルミニウム、各ブラケット/アルミニウム合金、各支柱/アルミニウム、高さ調節固定ピン/PE・ステンレス、支柱キャップ/AES樹脂、ベースプレート・固定プレート/ステンレス、滑り止めシート KA・表面/発泡ウレタンゴム、滑り止めシート KA・接着面/アクリル系接着剤、端面保護カバー/塩化ビニル樹脂、その他 樹脂部/PP●入数:1●交換部品等:AT-C共通ベースプレート※製品と同じ梱包状態、AT-C用端面保護カバー70cm(4本)、AT-C用端面保護カバー35cm(4本)、AT-C用端面保護カバーコーナー(4個)、AT-C用端面保護カバーボルト(22個)、AT-C用外支柱(ねじ付)(2本)、AT-C用スライド支柱(シール付)(2本)、AT-C用高さ調節固定ピン(2個)、AT-C用支柱キャップ(2個)、AT-C用支柱プレートカバー(2個)、AT-C用ガタツキ調整用ボルト(4個)、AT-C用支柱固定ボタンボルト(8個)※ワッシャー8枚付き、AT-C用高さ目盛りシール(10枚)、AT-C用滑り止めシートKA(大)(2枚)、AT-C用滑り止めシートKA(小丸)(8枚)、AT-C-240<支柱セット>※1※製品と同じ梱包状態、AT-C-240手すりエンドセット※1、AT-C-240用警告シール(10枚入)、AT-C用端面保護カバー 70cm(20本)、AT-C用端面保護カバー35cm(20本)、AT-C用端面保護カバーコーナー(40個)、AT-C用滑り止めシートKA(大)(10枚)、AT-C用滑り止めシート(小丸)(20枚)、AT-C用ブラケット接続ボルトM6(4本)、AT-C用端面保護カバー70cm(60本)、AT-C用端面保護カバー35cm(60本)、AT-C用端面保護カバーコーナー(120個)、AT-C用滑り止めシートKA(50台セット)、AT-C用支柱接続ブラケット、AT-C用品質表示シール(10枚入)※2、AT-C用支柱接続ボルト(10本入)●※1 手すり生産先変更により、在庫なくなり次第、切り替えとなります。●※2 E800シリーズ発売後、品質表示シールが共通になります。お手元のシールと異なっていても問題ありません。●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。アズワン品番65-5678-90