曜日別特売
870-131 ATTOGRIP(手すり) 870シリーズ Aron(アロン化成) 55269657

870-131 ATTOGRIP(手すり) 870シリーズ Aron(アロン化成) 55269657
870-131 ATTOGRIP(手すり) 870シリーズ Aron(アロン化成) 55269657
870-131 ATTOGRIP(手すり) 870シリーズ Aron(アロン化成) 55269657

ATTOGRIP(手すり) 870シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番65-5678-94
内容量1個注文コード55269657品番870-131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥351,000

あっという間に設置完了。
いろんな場所であなたを支える。
ポーチ部や玄関への設置に段差昇降や歩行の補助に
外に出るまでに段差があるので手すりがほしい。建替後40年超の戸建。玄関前の移動補助として使用。

仕様●最大使用者体重:100kg●タイプ:両側手すりタイプ●重量:約48kg●サイズ:幅80×奥行162×高さ75~85cm、手すり高さ/75・80・85cm(3段階)●最大設置高さ:45cm●接続部の手すり長さ:93cm●材質:各手すり/半硬質塩化ビニル樹脂・アルミニウム、各ブラケット/アルミニウム合金、各支柱/アルミニウム、高さ調節固定ピン/PE・ステンレス、支柱キャップ/AES樹脂、ベースプレート・固定プレート/ステンレス、滑り止めシート KA・表面/発泡ウレタンゴム、滑り止めシート KA・接着面/アクリル系接着剤、端面保護カバー/塩化ビニル樹脂、その他 樹脂部/PP●入数:1●交換部品等:AT-C共通ベースプレート※製品と同じ梱包状態、AT-C-930手すりセット(キャップ付)※1、AT-C用240手すりセット※1、AT-C用端面保護カバー70cm(4本)、AT-C用端面保護カバー35cm(4本)、AT-C用端面保護カバーコーナー(4個)、AT-C用端面保護カバーボルト(22個)、AT-C用外支柱(ねじ付)(2本)※2、AT-C用スライド支柱(シール付)(2本)、AT-C用高さ調節固定ピン(2個)、AT-C用支柱キャップ(2個)、AT-C用支柱プレートカバー(2個)、AT-C用ガタツキ調整用ボルト(4個)、AT-C用支柱固定ボタンボルト(8個)※ワッシャー8枚付き、AT-C用高さ目盛りシール(10枚)、AT-C用警告シール(10枚)※2、AT-C用可変支柱ブラケットキャップ(8個)、AT-C用回転固定ボルト(8本)※ワッシャー8枚付き、AT-C用滑り止めシートKA(大)(2枚)、AT-C用滑り止めシートKA(小丸)(8枚)、AT-C用端面保護カバー70cm(20本)、AT-C用端面保護カバー35cm(20本)、AT-C用端面保護カバーコーナー(40個)、AT-C用滑り止めシートKA(大)(10枚)、AT-C用滑り止めシート(小丸)(20枚)、AT-C用ブラケット接続ボルトM6(4本)、AT-C用丸棒ブラケットΦ34(2個)、AT-C用端面保護カバー70cm(60本)、AT-C用端面保護カバー35cm(60本)、AT-C用端面保護カバーコーナー(120個)、AT-C用滑り止めシートKA(50台セット)、AT-C共通支柱セット、AT-C用回転固定受けブラケット、AT-C用支柱接続ブラケット、AT-C用品質表示シール(10枚入)※5、AT-C用支柱接続ボルト(10本入)●※1 手すり生産先変更により、在庫なくなり次第、切り替えとなります。●※2 E800シリーズ発売後、240シリーズ以外の警告シールが共通になります。在庫がなくなり次第、切り替えとなります。●※5 E800シリーズ発売後、品質表示シールが共通になります。お手元のシールと異なっていても問題ありません。●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。アズワン品番65-5678-94
注意
●※1 手すり生産先変更により、在庫なくなり次第、切り替えとなります。●※2 E800シリーズ発売後、240シリーズ以外の警告シールが共通になります。在庫がなくなり次第、切り替えとなります。●※5 E800シリーズ発売後、品質表示シールが共通になります。お手元のシールと異なっていても問題ありません。●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする