870-150 ATTOGRIP(手すり) 870シリーズ Aron(アロン化成) 55269718

870-150 ATTOGRIP(手すり) 870シリーズ Aron(アロン化成) 55269718
870-150 ATTOGRIP(手すり) 870シリーズ Aron(アロン化成) 55269718
870-150 ATTOGRIP(手すり) 870シリーズ Aron(アロン化成) 55269718

ATTOGRIP(手すり) 870シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-5678-99
内容量1個注文コード55269718品番870-150
参考基準価格(税別)¥269,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

あっという間に設置完了。
いろんな場所であなたを支える。
ポーチ部や玄関への設置に手すり伸縮や踏面における階段で細かな現場調整に対応
外に出るまでに段差があるので手すりがほしい。リフォーム約5年の戸建。段差高さ42cm。階段の移動補助として。

仕様●最大使用者体重:100kg●重量:約39kg●サイズ:幅80×奥行150~175×高さ75~85cm、手すり高さ/75・80・85cm(3段階)●最大設置高さ:45cm●接続部の手すり長さ:80~105cm●材質:各手すり/半硬質塩化ビニル樹脂・アルミニウム、各ブラケット/アルミニウム合金、各支柱/アルミニウム、高さ調節固定ピン/PE・ステンレス、支柱キャップ/AES樹脂、ベースプレート・固定プレート/ステンレス、滑り止めシート KA・表面/発泡ウレタンゴム、滑り止めシート KA・接着面/アクリル系接着剤、端面保護カバー/塩化ビニル樹脂、その他 樹脂部/PP●入数:1●交換部品等:AT-C共通ベースプレート※製品と同じ梱包状態、AT-C用240手すりセット※1、AT-C用端面保護カバー70cm(4本)、AT-C用端面保護カバー35cm(4本)、AT-C用端面保護カバーコーナー(4個)、AT-C用端面保護カバーボルト(22個)、AT-C用外支柱(ねじ付)(2本)※2、AT-C用スライド支柱(シール付)(2本)、AT-C用高さ調節固定ピン(2個)、AT-C用支柱キャップ(2個)、AT-C用支柱プレートカバー(2個)、AT-C用ガタツキ調整用ボルト(4個)、AT-C用支柱固定ボタンボルト(8個)※ワッシャー8枚付き、AT-C用高さ目盛りシール(10枚)、AT-C用警告シール(10枚)※2、AT-C用可変支柱ブラケットキャップ(8個)、AT-C用回転固定ボルト(8本)※ワッシャー8枚付き、AT-C用滑り止めシートKA(大)(2枚)、AT-C用滑り止めシートKA(小丸)(8枚)、AT-C用端面保護カバー70cm(20本)、AT-C用端面保護カバー35cm(20本)、AT-C用端面保護カバーコーナー(40個)、AT-C用滑り止めシートKA(大)(10枚)、AT-C用滑り止めシート(小丸)(20枚)、AT-C用ブラケット接続ボルトM6(4本)、AT-C用手すり伸縮固定ボルト(2本)、AT-C用端面保護カバー70cm(60本)、AT-C用端面保護カバー35cm(60本)、AT-C用端面保護カバーコーナー(120個)、AT-C用滑り止めシートKA(50台セット)、AT-C-E1050-S手すりセット(キャップ付)※1、AT-C共通支柱セット、AT-C用回転固定受けブラケット、AT-C用支柱接続ブラケット、AT-C S用可変ブラケット(回転部上)※3、AT-C用伸縮部注意シール(10枚入)※4、AT-C用品質表示シール(10枚入)※5、AT-C-E1050-S伸縮手すり※3、AT-C用支柱接続ボルト(10本入)●※1 手すり生産先変更により、在庫なくなり次第、切り替えとなります。●※2 E800シリーズ発売後、240シリーズ以外の警告シールが共通になります。在庫がなくなり次第、切り替えとなります。●※3 E1050-S手すりをご使用の場合が、対応可能です。●※4 E1050-S手すり仕様変更後のシールであるため色味が異なりますが、ご使用するのに支障はありません。●※5 E800シリーズ発売後、品質表示シールが共通になります。お手元のシールと異なっていても問題ありません。●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。アズワン品番65-5678-99
注意
●※1 手すり生産先変更により、在庫なくなり次第、切り替えとなります。●※2 E800シリーズ発売後、240シリーズ以外の警告シールが共通になります。在庫がなくなり次第、切り替えとなります。●※3 E1050-S手すりをご使用の場合が、対応可能です。●※4 E1050-S手すり仕様変更後のシールであるため色味が異なりますが、ご使用するのに支障はありません。●※5 E800シリーズ発売後、品質表示シールが共通になります。お手元のシールと異なっていても問題ありません。●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする