曜日別特売
535-790 手すりR 535シリーズ Aron(アロン化成) 55270068

535-790 手すりR 535シリーズ Aron(アロン化成) 55270068
535-790 手すりR 535シリーズ Aron(アロン化成) 55270068

手すりR 535シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1本アズワン品番65-5679-38注文コード55270068品番535-790
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

段差や傾斜の多い屋外に対応する部材の組合わせで様々な場所に設置することができる屋外用の手すり
使う人に合わせて手すりの高さを無段階調節できます
温度変化しにくく、加工しやすい、安全で安心して使える素材です
設置場所に合わせたさまざまな使いやすい支柱取り付け部材を品揃え

仕様●材質:アルミニウム(樹脂被覆)●入数:1●色調:ブラウン●※部材間距離は900mm以下で施工してください。アズワン品番65-5679-38
注意
●※部材間距離は900mm以下で施工してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする