- シューズカバー 不織布 すべり止め付 底ゴムタイプ モノタロウ 55271239 - シューズカバー 不織布 すべり止め付 底ゴムタイプ モノタロウ 55271239 - シューズカバー 不織布 すべり止め付 底ゴムタイプ モノタロウ 55271239 - シューズカバー 不織布 すべり止め付 底ゴムタイプ モノタロウ 55271239 - シューズカバー 不織布 すべり止め付 底ゴムタイプ モノタロウ 55271239

シューズカバー 不織布 すべり止め付 底ゴムタイプ

(19件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5足) 注文コード 55271239 品番 -
販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

靴の上から着用して床の汚れを防止する不織布製の靴カバーです。
使い捨てタイプで、お買い得な5足パックになっております。
すべりにくくする印刷加工を施すとともに、底面に1本平ゴムを入れることで、よりすべりにくくしております。
ご使用は平面、平地に限定願います。
高所や傾斜地でのご使用は滑落するおそれがあります。

高さ(cm)約16.5 材質(本体)ポリプロピレン不織布/(すべり止め部)合成のり、ゴム ブルー サイズフリー 区分使い捨て タイプショート 目付(g/m2)40 底面の全長(cm)約40 滑り止め効果あり 用途工場、事務所など床汚れ防止
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※ご使用は平面、平地に限定願います。
※高所や傾斜地でのご使用は滑落するおそれがあります。
※洗濯不可。
※火気のある場所では使用しないでください。
※靴の上から着用願います。
※本製品には防水加工は施しておりません。
※すべり止め印刷は、完全に滑りを防止するものではありません。滑り易い環境下でのご使用には十分に注意願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:47
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
雨天時の外作業

仕事でフォークリフトに乗ります。リーチ式の車両で室内や外の作業をします。長靴だと脱ぎ履きが煩わしいので防水スプレーを軽く塗布し使用しました。安全靴が全く濡れることもなく。また、それを外して室内の作業に変わる時もスムーズでした。同じような境遇の方にお勧めです。

対象商品:
55271223
2025-10-08
用途:
ギブスをしたため汚したくなくてカバーにしてます
飲食業

安価なのに破けることもなく再利用もできる!
ゆったりめだし使いやすくて重宝してます

対象商品:
55271223
2025-06-17
用途:
室内壁塗り

家の中とはいえ、素足やスリッパでは無理があるけど、いきなりシューズも抵抗が。
コンビニ袋で滑って覆うより、断然安心で更に再利用も出来る事があり、とっても便利です。

1人が参考にしています
2025-06-04
用途:
塗床工事
confido株式会社 様 (建設業・工事業)

お客様に塗床工事完成後に引き渡しまではシューズカバーをはめて作業しますので無くてはならない商品です。

2025-05-26
用途:
作業時
建設業・工事業

内装工事でお客さんが立会い時に使ってます
勿論使い捨てはしないで大切に使用してます。

対象商品:
55271223
2025-05-20
用途:
塗床清掃後の養生作業
自動車・二輪車・自転車関連業

応急対応だったのでコスパ第一で商品探しました。使い捨て利用ならば十分使えます。リノリウム床では少し滑るので注意必要、ヒヤリハット事例になりました。

2025-04-30
用途:
体育館で靴カバー骨折後ギブスカバー

参観日や室内観戦スリッパ代替え骨折足ギブスでの外出時靴替わり等便利です、

1人が参考にしています
対象商品:
55271223
2024-07-18
用途:
食品工場内装置メンテナンス時
製造業

消耗品なので安価で良い物を探していて良い物を買えた

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする