ゲージボタルEX600本体

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1本) 注文コード55271765 品番AGE-600
参考基準価格(税別)¥30,450 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

曲がりロングレバー
見やすい目盛板
ねじれ解消ホース
斬新なゴムカバー

用途乗用車・バン用 仕様一次側ホース接続:カプラソケット 質量(g)575 接続ねじチャック側:メネジG1/4 測定精度±10kPa 測定範囲(kPa)60〜600 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×685 ホース長さ(mm)500 最小目盛(kPa)10
注意
※チャックは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする