旭産業(エアーゲージ)
ソケットチャックBM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
55271853
品番
C-E76
参考基準価格(税別)
¥22,220
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ワンタッチ接続の手放しタイプ。
飾り窓の小さなアルミホイールに対応。
ロングカバーで手前で楽々解除。
への字パイプでアルミホイールへのぶつけを回避。
全長(mm)
330
機能
手放しタイプ
タイヤタイプ
ダブルタイヤ・内側用
適合車種
トラック・バス
弁の種類
オープンタイプ
注意
※オープンタイプ