No.80300 PVCウェダーチェスト(胴付き長靴) オカモト[安全靴・作業靴] 55271948 No.80300 PVCウェダーチェスト(胴付き長靴) オカモト[安全靴・作業靴] 55271948 No.80300 PVCウェダーチェスト(胴付き長靴) オカモト[安全靴・作業靴] 55271948

PVCウェダーチェスト(胴付き長靴)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55271948 品番 No.80300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

胸まで完全防水の胴付き長靴です。水で丸洗いO.K!サスペンダーは、ワンタッチで着脱しやすいバックル仕様です。

股下(cm)96 脇丈(cm)128 胸囲(cm)125 材質胴部・ソール:PVC(ポリ塩化ビニル) 材質(ベルト)ポリエステル100% 材質(調節バックル)POM(ポリアセタール) ブラウン サイズL サイズ(cm)25.5〜26 用途沼地、田んぼ、海や川、プールなど水場での作業、釣りなど。 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55271948
2022-10-18
用途:
水産作業
株式会社丸徳養魚場 様

ショルダーベルト取付部分の強度が弱く破れやすい。
以前の紐の方が強度的には良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする