オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の レインウェア・ヤッケ
オカモト[安全靴・作業靴]の 胴付長靴
PVCウェダーチェスト(胴付き長靴)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
55271966
品番
No.80300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
胸まで完全防水の胴付き長靴です。水で丸洗いO.K!サスペンダーは、ワンタッチで着脱しやすいバックル仕様です。
股下(cm)
101
脇丈(cm)
134
胸囲(cm)
127
材質
胴部・ソール:PVC(ポリ塩化ビニル)
材質(ベルト)
ポリエステル100%
材質(調節バックル)
POM(ポリアセタール)
色
ブラウン
サイズ
XL
サイズ(cm)
27.5〜28
用途
沼地、田んぼ、海や川、プールなど水場での作業、釣りなど。
靴タイプ
長靴