曜日別特売
AZ13-SEG 太陽電池式LED灯浮標 アンゼンマン 三ツ星産業 55272158

 

AZ13-SEG 太陽電池式LED灯浮標 アンゼンマン 三ツ星産業 55272158
AZ13-SEG 太陽電池式LED灯浮標 アンゼンマン 三ツ星産業 55272158
AZ13-SEG 太陽電池式LED灯浮標 アンゼンマン 三ツ星産業 55272158
AZ13-SEG 太陽電池式LED灯浮標 アンゼンマン 三ツ星産業 55272158

太陽電池式LED灯浮標 アンゼンマン

(2件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
発光色
内容量1個注文コード55272158品番AZ13-SEG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。
日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。
配線工事や電池交換などは必要ありません。
養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止などに最適です。
赤、黄、緑、青、白の5色展開。

発光色適合公称容量:100F性能点滅回数:15回/分材質多結晶シリコン、本体:ポリカーボネイト、レンズ:耐衝撃アクリル質量(g)172タイプ防水構造品種電気二重層キャパシタ出力電圧(V)3光源超高輝度LED公称電圧(V)2.5出力電流(mA)60固定方法耐衝撃シリコン封入使用条件-25℃~+60℃光度(mcd)37700視認距離1.5km最大出力(mW)180

商品説明動画

LED大型灯浮標 アンゼンマンBIG4
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50861476
2023-01-17
用途: 定置網
高田屋農・林・水産業

この金額で海で使えるソーラー式の点滅灯は他には無いと思う。
明るさも問題ない。

対象商品 : 50861458
2020-04-29
用途: 定置網の標識灯に使用しています。
その他業種

海のブイに取り付けして使用していますが、思っていたより、商品が小さいかったけれども、目的の用途は十分はたしていたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする