曜日別特売
48BV015B 黄銅製 フルボア型ボールバルブ 岩崎製作所 55274118

 

48BV015B 黄銅製 フルボア型ボールバルブ 岩崎製作所 55274118
48BV015B 黄銅製 フルボア型ボールバルブ 岩崎製作所 55274118

黄銅製 フルボア型ボールバルブ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
内容量1個注文コード55274118品番48BV015B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ハンドルを90度回すだけで開閉が可能なネジ式バルブです。流体抵抗が極めて少ないフルボア型です。

サイズ15A材質(本体)黄銅呼び径(B)1/2接続方式ネジ式耐圧(MPa)2.5ねじ規格ガスねじPTメス仕上クロームメッキ使用流体常温の水・空気・油呼び径(A)15口径タイプフルボア型最高許容圧力(MPa)2.75材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-22
用途: 配管部品

コックが全く動かない。
軸のネジをばらしてみたりしましたが、駄目でした。

2025-06-26
用途: 配管部品

レバーの向きで通水・閉鎖を直感的に判るように選択。
ゲート式などの遠目で開閉状態が判りにくいと困る箇所に使用。
全開/全閉のいずれかでしか使用しないので、フルボアのコレを選定。
ただ、レバーストッパーの構造が効く直前に弁体の回転限界が来るようなので、動作範囲は90°より少し小さい。それでも「ほぼフルボア」の開口は得られる。
ハンドル操作はかなり重い。

1が参考にしています
2025-06-06
用途: 冷却水のライン
建設業・工事業

開閉をほとんどしない場所に使用しています。繰り返し頻度の高い耐久性については分からないが、全く問題なくコスパ最高だと思う。メッキの感じも良いですね。

2025-05-18
用途: 冷却水の多分岐バルブとして
建設業・工事業

機能面では全く問題なし、メーカー品と価格差があり過ぎるので逆に心配が0でないとも。耐久性は要観察

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする