もっちりマシュマロマット プチ(小)1箱(2個×10袋入) MCH-MMMシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10袋×2個) 注文コード 55274155 品番 MCH-MMM-BPSS-S
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

まるでマシュマロのような感触と、パステルカラーが可愛い新感覚のもっちりマット。
純国産の高級ウェットスーツ素材100%なので、水洗いOKですぐ乾く。
玄関の飛び石として急な来客時に。
パソコン作業や勉強時の肘や足の疲れ対策に。
ちょっとした仮眠の肘の痛み対策に。
裏面は滑りにくい加工で床面をキャッチ。
大切な友人や家族への贈り物にもピッタリ。
カラーは3色。サイズは大と小の2種類があります。

仕様●サイズ:小●材質:クロロプレンゴム●寸法:(横)13.5cm、(縦)12.5cm●厚み:約9mm●入数:1箱((1袋×2個入)×10袋)) アズワン品番65-5686-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする