曜日別特売
MCH-MMM-SWSS-M もっちりマシュマロマット(大)1箱(10個入) MCH-MMMシリーズ 山本化学工業 55274189

MCH-MMM-SWSS-M もっちりマシュマロマット(大)1箱(10個入) MCH-MMMシリーズ 山本化学工業 55274189
MCH-MMM-SWSS-M もっちりマシュマロマット(大)1箱(10個入) MCH-MMMシリーズ 山本化学工業 55274189
MCH-MMM-SWSS-M もっちりマシュマロマット(大)1箱(10個入) MCH-MMMシリーズ 山本化学工業 55274189

もっちりマシュマロマット(大)1箱(10個入) MCH-MMMシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番65-5686-93
内容量1箱(10個)注文コード55274189品番MCH-MMM-SWSS-M
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

まるでマシュマロのような感触と、パステルカラーが可愛い新感覚のもっちりマット。
純国産の高級ウェットスーツ素材100%なので、水洗いOKですぐ乾く。
玄関の飛び石として急な来客時に。
パソコン作業や勉強時の肘や足の疲れ対策に。
ちょっとした仮眠の肘の痛み対策に。
裏面は滑りにくい加工で床面をキャッチ。
大切な友人や家族への贈り物にもピッタリ。
カラーは3色。サイズは大と小の2種類があります。

仕様●サイズ:大●材質:クロロプレンゴム●寸法:(横)18.0cm、(縦)16.0cm●厚み:約16mmアズワン品番65-5686-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする