グラス・ファイバー工研
グラス・ファイバー工研の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
グラス・ファイバー工研の ワイヤーロープ
デベグラスロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
55275019
品番
R040100
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したロープです。柔らかくしなやかで、結ぶことができます。錆びない、絶縁性
長さ(m)
100
ロープ径(Φmm)
4
破断荷重(kg)
240
用途
アンテナポールの支線、水深測定器ロープ、グラウンドラインなど
芯径(mm)
1.8
注意
※鋭利なもので被覆部が傷つくと強度が落ち、破断することがあります。使用安全荷重は破断強度の5分の1