ノーブランド
サンドレット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
質量(g)
約230
約450
約230
約780
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55275387
品番
小 230g
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
国産製、白色、内部に良質な川砂を入れており、岸壁着弾に弾みにくい
用途
本体にロープを繋ぎ、船舶より岸壁に投げて繋船索を渡す。
寸法(Φmm)
約60
全長(mm)
約190
質量(g)
約230
サイズ
小
注意
※消耗すると内部より砂が漏れます。