曜日別特売
31928 メスシリンダー クラスB BRAND 55279098

メスシリンダー クラスB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
アズワン品番65-5705-11
内容量1本注文コード55279098品番31928
参考基準価格(税別)¥3,030販売価格(税込)¥3,332
販売価格(税別)
3,029

茶目盛りのエコノミータイプです。

仕様
●容量:50mL●1目盛:1mL●許容誤差:±0.8mL●高さ:200mm●胴径:25mm●材質:ほうけい酸ガラス●仕様補足:クラスB DURAN(R)
アズワン品番
65-5705-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする