BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの メスシリンダー
メスシリンダー クラスB
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55279107
品番
31905
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
茶目盛りのエコノミータイプです。
仕様
●容量:5mL●1目盛:0.1mL●許容誤差:±0.08mL●高さ:約115mm●胴径:約12.5mm●材質:ほうけい酸ガラス●仕様補足:クラスB DURAN(R)
アズワン品番
65-5705-08