BRAND
BRANDの バイオ・食品(菌)関連用品
BRANDの 培養用品
BRANDの マイクロプレート
マイクロプレート96穴F底 黒
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
55279667
品番
781611
参考基準価格(税別)
¥191,930
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
仕様
●本体寸法:127.60×85.60×14.70Hmm●形状:F底●1ウェル当り使用容量:330μl●プレートカラー:黒●材質:PS、形状のF底は平底●透明底型●ピュアグレード:非表面処理、非滅菌
アズワン品番
65-5706-37