丸山ステンレス
丸山ステンレスの キッチン・調理用品
丸山ステンレスの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
丸山ステンレスの ひしゃく
エルダー 18-8角型スコップ ゴールド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-5707-66
注文コード
55279728
品番
1403
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
金仕上げは演出効果抜群です。
抗菌作用があります。
傷付きにくく、錆びにくいです。
仕様
●容量(mL):600●全長×幅×高さ(mm):300×105×60●先端幅×先端高さ(mm):50×40●材質:ステンレス(SUS304)
アズワン品番
65-5707-66