NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
NACHI(不二越)の バンドソー
NACHI(不二越)の エンドレスバンドソー
トルネードPM 1箱(5本入) BPWV4シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
55286965
品番
BPWV45704-6
参考基準価格(税別)
¥72,500
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
中実材から異形材まで幅広い形状に適用。
仕様
●幅(mm):34●厚さ(mm):1.07●全長(mm):4570●刃数:4/6
アズワン品番
65-5726-39