画像準備中

トルネードPM 1箱(5本入) BPV27シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 55287166 品番 BPV27505-7
参考基準価格(税別)¥41,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

中実材から異形材まで幅広い形状に適用。

仕様●幅(mm):27●厚さ(mm):0.95●全長(mm):2750●刃数:5/7 アズワン品番65-5726-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする