画像準備中

トルネードPM 1箱(5本入) BPV27シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 注文コード55287184 品番BPV27506-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

中実材から異形材まで幅広い形状に適用。

仕様●幅(mm):27●厚さ(mm):0.95●全長(mm):2750●刃数:6/10 アズワン品番65-5726-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする