NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
NACHI(不二越)の バンドソー
NACHI(不二越)の エンドレスバンドソー
トルネード スワード 1箱(5本入) BXWV4570シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
55287410
品番
BXWV45703-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥76,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
SUS SKDの難削中実材 一般鋼の切断に適しています。
仕様
●幅(mm):34●厚さ(mm):1.07●全長(mm):4570●刃数:3/4
アズワン品番
65-5726-84