画像準備中

トルネードPM CNC 1.3 1箱(5本入) BPCN4995シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 注文コード55287534 品番BPCN49952-3H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

CNC機に対応 一般鋼に適用。
切れ味のよいシャープな刃形状で高速切断が可能。

仕様●幅(mm):41●厚さ(mm):1.3●全長(mm):4995●刃数:2/3H アズワン品番65-5726-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする