クリスタルプロセス
クリスタルプロセスの 自動車用研磨
クリスタルプロセスの コンパウンド
一発鏡面 匠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(4L)
注文コード
55288346
品番
G04400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
従来の一発鏡面より研磨剤を増粘・増量し、ギヤアクションポリッシャー使用時の研磨剤の飛散を抑えます。また、作業時間も大幅に短縮出来ます。
目の粗さ
粗目〜細目
研磨力(ペーパー相当番手)
2000〜4000
タイプ
液状
用途
キズ取り〜鏡面仕上げ
仕様
水性・ノンシリコン
危険物の類別
非危険物
注意
※深いキズを除去するには、一発鏡面ハードをオススメします。濃色車の場合は、一発鏡面ハードで研磨した後に本品を用いて最終仕上げを行ってください。