クリスタルプロセス
クリスタルプロセスの 自動車用研磨
クリスタルプロセスの コンパウンド
一発鏡面 ハード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(4L)
注文コード
55288355
品番
G03400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
2500# 〜1500#のペーパー目や深いキズ・ウォータースポットを除去するのに最適 !ダブルアクションポリッシャーやギヤアクションポリッシャーでの作業時間を大幅に短縮出来ます。
目の粗さ
粗目〜細目
研磨力(ペーパー相当番手)
1500〜4000
タイプ
液状
用途
キズ取り〜鏡面仕上げ
仕様
水性・ノンシリコン
危険物の類別
非危険物
注意
※濃色車の場合、本品を使用した後一発鏡面匠を用いて最終仕上げを行ってください。