NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ストレートドリル SD 1パック(10本入) SD2.5シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
55288846
品番
SD2.54
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥4,200
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,498
¥
3,818
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
もっとも広い用途で使用されている汎用ドリルです。
仕様
●直径(mm):2.54●溝長(mm):37●全長(mm):64
アズワン品番
65-5729-95