クリスタルプロセス
クリスタルプロセスの タイヤ・ホイール用
クリスタルプロセスの タイヤワックス/レザーワックス
塗り込み不要タイヤWAX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(4L)
注文コード
55289265
品番
K03400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
タイヤに吹き付けるだけで、WAXがタイヤ全体に馴染んでくるので、面倒な塗り込み作業が必要ない優れもの。
成分
変性シリコ-ンオイル・界面活性剤
タイプ
液体
液性
中性
pH値
7.0±0.5
用途
タイヤ・ホイール・モール用
仕様
水性
危険物の類別
非危険物