DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ニッパー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の エレクトロニクスニッパー
NWSニッパー137
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55290699
品番
NW137-240G
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ドイツ製 高級ハンドツール
材質
特殊鋼
全長(mm)
435
質量(g)
435
タイプ
成形グリップタイプ
切断能力
VVF2.6×2C 針金Φ3.2
コーティング
チタン