NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
NポイントタップM10X1 NPO10シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55292118
品番
NPO10M1.5R+2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,380
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
無処理。
汎用的に使用できます。
仕様
●径(mm):10●ピッチ:1.5●食付:5●全長(mm):75●ネジ長(mm):24.0●溝数:3●等級:REG+2 P5●シャンク径(mm):7.0●首下長さ(mm):39●首径(mm):6.8
アズワン品番
65-5740-48