NポイントタップM10X1 NPO10シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55292145 品番NPO10M1R+2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,930
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

無処理。
汎用的に使用できます。

仕様●径(mm):10●ピッチ:1●食付:5●全長(mm):75●ネジ長(mm):24.0●溝数:3●等級:REG+2 P5●シャンク径(mm):7.0●首下長さ(mm):39●首径(mm):6.8 アズワン品番65-5740-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする