NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
SGスパイラルT(OS) SGSPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55293825
品番
SGSP3M0.5R+1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,030
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
各種被削材・加工機械 広範囲な切削条件で優れた性能を発揮。
仕様
●径(mm):3●ピッチ(mm):0.5●等級:P3●食付(P):2.5●溝数:3●全長(mm):46●ネジ長(mm):3.5●シャンク径(mm):4.0
アズワン品番
65-5742-30