丸一鋼管
丸一鋼管の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
丸一鋼管の 電線管用接続部品
丸一鋼管の 電線管用カップリング
異種管用防水型コンビ 厚鋼
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55294883
品番
GWEP6354
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
厚鋼サイズ
長さ(mm)
101
質量(kg)
0.73
呼び
63-E54
外径(Φmm)
93