UNIT
UNITの ラダーレール
トラックランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55295407
品番
UN362111
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ピックアップトラックなどでバイクの積み下ろし時にはラダーレールとして、運搬時には荷台から荷物が落下するのを防止するベッドエクステンダーとして使用できる一台二役な優れもの!
幅×全長(mm×m)
260×折畳時/軽 2.2 (1.2)
質量(kg)
約13
付属品
固定ベルト×4本
材質
アルミ製 塗装:ブラックパウダーコーティング
色
ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。