DRC(ダートフリーク)
DRC(ダートフリーク)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
DRC(ダートフリーク)の 自転車リムテープ・その他
リムテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm×m)
24×5
注文コード
55297297
品番
D43-10-024
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm×m)
24×5
色
クリアー
種別
1.40/1.60ヨウ
厚さ(mm)
0.68