好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の スモールローラー
スモールローラー ウルフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55297726
品番
WOS-4M
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
含み・吐き出し重視のマイクロファイバーエコノミータイプです。水性にも溶剤にも幅広くお使いいただけます。透けがでにくく含み・吐き出しが良好な無泡ローラーです。
毛丈(mm)
11
適合塗料
水性、溶剤、合成樹脂エマルジョンペイント、ウレタン、シリコン、フッ素、ステイン
材質(ローラー部)
ポリエステルマイクファイバー織物
仕様
1本
サイズ
スモール
種類
ローラー
用途
外装・内装・屋根・床面・鉄部・防水部位
RoHS指令(10物質対応)
対応