ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
SureSeal, Sterile BMF-STR-SEAL-PLTシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個×100枚)
注文コード
55299879
品番
BMF-STR-SEAL-PLT
参考基準価格(税別)
¥69,600
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
SureSeal Thermal qPCR Sealing Films
リアルタイムPCR用プレートシール
透明度が高い
未滅菌
ELISA用、短期間保存に適しています。
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x146.1mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃〜120℃
アズワン品番
65-3811-71