ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
SureSeal Thermal MAX, Non-Sterile BMF-TS2-100シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個×100枚)
注文コード
55299897
品番
BMF-TS2-100
参考基準価格(税別)
¥85,200
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
SureSeal Thermal qPCR II Sealing Films
リアルタイムPCR用プレートシール
サンプル保存用としても最適
未滅菌
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x139.7mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃〜120℃
アズワン品番
65-3811-77