ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
SureSeal Thermal II BMF-TSA-100シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
注文コード
55299940
品番
BMF-TSA-100
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
サンプル低吸着(ローリテンション)タイプ
ロボティックスラックタイプ
電子滅菌済・フィルタータイプ
バルクタイプの販売はございません。
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):77.8x135.5mm●シール厚:50μm●材質:P.P●温度耐性:-40℃〜120℃
アズワン品番
65-3811-80