ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
SureSeal Thermal qPCR, Raised-skirt BMF-TS-RT2RR-100シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個×100枚)
注文コード
55299958
品番
BMF-TS-RT2RR-100
参考基準価格(税別)
¥156,000
販売価格(税込)
¥171,599
販売価格(税別)
¥
155,999
バスケットに入れる
MultiPierce Sealing Films, Sterile
ピペットチップやロボットが突き刺しやすいように、十字の切れ込み入り
サンプリング後に突き刺したフラップが元に戻ります。
滅菌済
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):77.8x130.8mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃〜120℃
アズワン品番
65-3811-85