SureSeal Thermal qPCR II BMF-TSS-RTQ-100シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×100枚) 注文コード55299967 品番BMF-TSS-RTQ-100
参考基準価格(税別)¥218,800 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

Clear Zone Sealing Films
各ウェル部分には、接着剤がついていないため、サンプルへの接着剤の混入を最小限に抑制
ピペットチップでも容易に貫通できます。
未滅菌
サンプル保存用としても適しています。

仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):78.6x139.7mm●シール厚:50μm●材質:ポリオレフィン●温度耐性:-70℃〜100℃ アズワン品番65-3811-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする