SureSeal Thermal qPCR II, Sterile BMF-TSS-RTQS-50シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×50枚) 注文コード55299976 品番BMF-TSS-RTQS-50
参考基準価格(税別)¥121,600 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。
材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造〜袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。
縦(A〜H)、横(1〜12)に印字があります。
リアルタイムPCR
未滅菌
サンプル保存用としても適しています。

仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):78.6x139.7mm●シール厚:50μm●材質:ポリオレフィン●温度耐性:-70℃〜100℃ アズワン品番65-3811-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする