ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
MultiPierce BMF-XP-100シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個×100枚)
注文コード
55300019
品番
BMF-XP-100
参考基準価格(税別)
¥113,600
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
プレート用シール短期保存・搬送用
短期保存や搬送用に最適
インキュベーション・ELISA・ティッシュカルチャー用としても使用可能
粘着タイプ
電子滅菌済
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x145.5mm●シール厚:89μm●材質:ビニル●温度耐性:-40℃〜90℃
アズワン品番
65-3812-16