ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
MultiPierce, Sterile BMF-XPS-25シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個×50枚)
注文コード
55300028
品番
BMF-XPS-25
参考基準価格(税別)
¥71,200
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
プレート用シールプレート保存・搬送用
コンプレッションマットを使用して、PCR使用も可能です。
※直接ヒートリッドに接しないで下さい。
粘着タイプ
未滅菌
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x145.5mm●シール厚:89μm●材質:ビニル●温度耐性:-40℃〜90℃
アズワン品番
65-3812-18