Clear Zone BMF-ZAF-PE-50シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×50枚) 注文コード55300037 品番BMF-ZAF-PE-50
参考基準価格(税別)¥147,200 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

96ピンプレート
96ピンプレート
少量の接種材料やサンプル、検体などを他のプレートや培養容器に移したり、96ウェルプレートからコピーをつくる(レプリケーティング)など広い用途に使用
トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート用に
ガンマ線滅菌済・個別包装

仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x142.9mm●シール厚:70μm●材質:ポリエチレン●温度耐性:-40℃〜90℃ アズワン品番65-3812-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする