リアルタイムPCRプレート 96well エレベートスカート 0.2ml ナチュラル BMPCR-96-ABシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個×10枚) 注文コード55300046 品番BMPCR-96-AB
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥47,849
販売価格(税別)
43,499

96ピンプレート
96ピンプレート
少量の接種材料やサンプル、検体などを他のプレートや培養容器に移したり、96ウェルプレートからコピーをつくる(レプリケーティング)など広い用途に使用
トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート用に
ガンマ線滅菌済・個別包装

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●適合マット:PCR-96-PEM, PCR-96-M, PCR-96-SM●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●適合キャップ:PCR-8CNEW, QPCR-8C●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃〜121℃●※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3812-37
注意
●※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする