SureSeal AL Pierceable BMPCR-AS-200シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個×100枚) 注文コード55300055 品番BMPCR-AS-200
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

96ピンツール
96ピン本体用交換ピン
少量の接種材料やサンプル、検体などを他のプレートや培養容器に移したり、96ウェルプレートからコピーをつくる(レプリケーティング)など広い用途に使用
トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート用に
未滅菌
PCRや嫌光サンプルの保存に適しています。

仕様●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(W×D):146.0×80.0mm●シール厚:35μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃〜104℃ アズワン品番65-3812-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする