ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
SureSeal AL LS BMPCR-AS-600シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個×100枚)
注文コード
55300080
品番
BMPCR-AS-600
参考基準価格(税別)
¥84,500
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
1レーン:150ml
フタなしリザーバー
25,50,75,100,150mlの目盛付
滅菌済
※フタは付いていません。
PCRや嫌光サンプルの保存に適しています。
仕様
●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(W×D):133.3×79.2mm●シール厚:50μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃〜104℃
アズワン品番
65-3812-45