ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロプレート
SureSeal ST BMPCR-SPシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個×100枚)
注文コード
55300089
品番
BMPCR-SP
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
1レーン:150ml
フタ付リザーバー
フタ付は重ねることができます。
25,50,75,100,150mlの目盛付
未滅菌
短期保存や搬送用に適しています。
仕様
●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(W×D):146.0x79.6mm●シール厚:80μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃〜104℃
アズワン品番
65-3812-47